Références
Festo :DZF-40-100-P-A
Rubix :0326-2578547
Fabricant :164058
EAN :4052568136628
Détails articles : VERIN PLAT DZF-40-100-P-A
Cylindre plat DZF-40-100-P-A Non rotatif, pour la détection de position, avec des bagues d'amortissement élastiques dans les positions finales. Diverses options de montage, avec ou sans composants de montage supplémentaires. Course=100 mm, Diamètre du piston=(* 40 mm, * Diamètre équivalent), Déviation angulaire maximale de la tige de piston +/-=0,6 deg, Amortissement=P : Anneaux/ plaques d'amortissement élastiques aux deux extrémités, Position de montage=Toute
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre plat dzf, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,91 € HT
/ unité
422,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours