Autre commande pneumatique Festo DPVU-12/16

Kit multi-positions DPVU

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPVU-12/16
Rubix :0326-2580312
Fabricant :161194
EAN :4052568071868
KIT MULTIPOSITI DPVU-12/16

Résumé technique

Typekit multipositions dpvu

Détails articles : KIT MULTIPOSITI DPVU-12/16


Kit multiposition DPVU-12/16 pour assembler 2 vérins de série type ADVU afin de constituer un vérin à 3 ou 4 positions. Taille=12/16, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=35 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typekit multipositions dpvu
104,74 € HT
/ unité
125,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours