Références
Festo :DZH-32-50-PPV-A
Rubix :0326-2180366
Fabricant :14043
EAN :4052568002626
Détails articles : VERIN PLAT DZH- 32- 50-PPVA DOUBLE EFFET 14043
Vérin plat DZH-32-50-PPV-A anti-rotation, pour la détection sans contact, avec amortissement de fin de course réglable des deux côtés. Différentes possibilités de fixation avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=50 mm, Diamètre de piston=(* 32 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=1,7 deg, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | dzh cylindre plat, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,45 € HT
/ unité
476,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours