Autre commande pneumatique SMC RS2H50TF-30TM

Vérin stoppeut pour charges lourdes série RS2H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :RS2H50TF-30TM
Rubix :0338-2198550
Fabricant :00971261
VERIN STOPPEUR RENFORCE RS2H50TF-30TM

Résumé technique

Typevérin

Documents

Détails articles : VERIN STOPPEUR RENFORCE RS2H50TF-30TM


La série RSQ est une série de vérins é  hauteur fixe disposant d'un endurance prouvée et d'une caractéristique de faible pression de décollement. La série RSG est une série de vérins stoppeurs réglables en hauteur. Il peut étre élevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arréter la piéce. Le vérin stoppeur renforcé a été spécialement coné§u pour étre utilisé avec les tapis roulants ou tout autre application nécessitant un dispositif externe d'arrét.

Informations techniques


Attributs
Typevérin
652,08 € HT
/ unité
782,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours