Références
Festo :FENG-50-500-KF
Rubix :0326-9113251
Fabricant :34512
EAN :4052568115319

Résumé technique
| Type | unité de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 500 mm |
Détails articles : UNITE GUIDAGE FENG-50-500-KF
Unité de guidage FENG-50-500-KF avec guidage à recirculation de billes, protégeant contre la rotation, assurant une haute précision de guidage. Taille=50, Course=500 mm, Position de montage=indifférent, Guidage=Patin à billes, Conception=Guidage
Informations techniques
Attributs
| Type | unité de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 500 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 548,39 € HT
/ unité
1 858,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours