Entraînement linéaire SMC CY1H20-400

Vérin pneumatique CY1HT32-600

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CY1H20-400
Rubix :0338-2063019
VERIN SANS TIGE ENTRAIN. MAGN. CY1H20-400

Résumé technique

Typevérin sans tige
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE ENTRAIN. MAGN. CY1H20-400


SMC lance ses vérins sans tige à entraînement direct pour des performances et fonctionnalité améliorées. Le vérin de guide linéaire MY1H-Z, idéal pour les applications à répétitivité élevée, présente une nouvelle bande magnétique externe minimisant le nombre de particules pénétrant le système. SMC lance sa série MY1B-Z, vérin sans tige à entraînement direct avec montage amélioré du détecteur. Jusqu'à 17% plus légers que nos modèles standards actuels de vérins sans tige, les détecteurs D-M9*W peuvent désormais être montés sur 2 surfaces des vérins MY1B-Z dans n'importe quelle position des rainures de montage.

Points forts

Détection magnétique, Modèle compact.

Informations techniques


Attributs
Typevérin sans tige
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre400 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions20
1 592,16 € HT
/ unité
1 910,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours