Références
Festo :DFC-10-15-P-A-KF
Rubix :0326-2573578
Fabricant :189475
EAN :4052568150204

Résumé technique
| Type | mini actionneur guidé |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Détails articles : MINIVERIN GUID DFC-10-15-P-A-KF
Minivérin de guidage DFC-10-15-P-A-KF Pour la détection de position avec les guidages à bille. Distance du centre de gravité de la charge à la plaque étrier=15 mm, Course=15 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | mini actionneur guidé |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
655,40 € HT
/ unité
786,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours