Entraînement linéaire Festo ELGR-TB-55-600-0H
Axe à courroie crantée ELGR
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ELGR-TB-55-600-0H
Rubix :0326-2559704
Fabricant :8083789
EAN :4052568449407

Détails articles : AXE A COURROIE CRANTEE ELGR-TB-55-600-0H
Axe à courroie crantée ELGR-TB-55-600-0H Axe à courroie crantée ELGR-TB-55-600-0H Taille: 55; Poussée max. Fx: 350; Répétabilité: ±0,1 mm; Course utile: 600
Informations techniques
Attributs
| Type | axe à courroie crantée |
|---|---|
| Course du cylindre | 600 mm |
| Température maxi | 50 °C |
| Série | elgr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 135,27 € HT
/ unité
1 362,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours