Références
Festo :ELGC-TB-KF-60-300
Rubix :0326-2559630
Fabricant :8062777
EAN :4052568296063

Résumé technique
| Type | axe a courroie crantee elgc-tb-kf-60-300 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 60 mm |
| Course du cylindre | 300 mm |
Détails articles : AXE A COURROIE CRANTEE ELGC-TB-KF-60-300
Pour les applications où les dimensions compactes sont essentielles, ces axes peuvent être combinés en systèmes de manipulation très peu encombrants qui s'intègrent parfaitement dans les systèmes d'assemblage, les systèmes d'essai et d'inspection, les unités de manipulation de petites pièces, les applications de bureau et dans l'industrie électronique. Les axes linéaires économiques ELGC offrent un rapport optimal entre l'espace d'installation et l'espace de travail.
Points forts
- Courroie crantée et guidage précis et élastique à recirculation de billes à l'intérieur du chariot
- Le guidage et la courroie crantée sont protégés par une bande de recouvrement en acier inoxydable.
- Le guidage et la courroie crantée sont protégés par une bande de recouvrement en acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Type | axe a courroie crantee elgc-tb-kf-60-300 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 60 mm |
| Course du cylindre | 300 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 50 °C |
| Dimensions | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
872,53 € HT
/ unité
1 047,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours