Références
Festo :DGST-6-40-E1A
Rubix :0326-2559789
Fabricant :8078831
EAN :4052568446628

Résumé technique
| Type | mini-chariot dgst-6-40-e1a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
Détails articles : MINI-CHARIOT DGST-6-40-E1A
Points forts
Mini glissière compacte
Glissière et plaque d'arcade en un seul composant
Excellent rapport prix/performance
Forces d'avance élevées
Interfaces de montage symétriques
Conception simple avec interfaces de montage symétriques
Peut être utilisé sans composants d'amortissement supplémentaires
Glissière et plaque d'arcade en un seul composant
Excellent rapport prix/performance
Forces d'avance élevées
Interfaces de montage symétriques
Conception simple avec interfaces de montage symétriques
Peut être utilisé sans composants d'amortissement supplémentaires
Applications
Électronique et assemblage léger;Construction de machines;Technologie de manutention
Informations techniques
Attributs
| Type | mini-chariot dgst-6-40-e1a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,60 € HT
/ unité
471,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours