Références
INA :RCJO35-XL
Rubix :0269-1006712
Fabricant :0008990890000
EAN :4012802807547


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 135 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
Détails articles : PALIER RCJO 35XL INA
Paliers auto-aligneurs RCJO, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, série 63, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 135 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
| Matière | acier |
| Série | rcjo..-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 36500 N |
| Diamètre extérieur | 135 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,44 € HT
/ unité
244,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours