Gant résistant aux produits chimiques MAPA 381-10, Taille : 10 | Longueur : 360 mm | Valeur de protection chimique : JKLOPT

Ultranitril 381

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
MAPA :381-10
Rubix :0514-6025336
Fabricant :34381300
EAN :3245423814101
GANT ULTRANITRIL381 T10-101/2 NITRILE VERT REMP.381300
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Taille10
Longueur360 mm
Valeur de protection chimiquejklopt
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GANT ULTRANITRIL381 T10-101/2 NITRILE VERT REMP.381300


Ultranitril 381 de MAPA est destiné aux manipulations de substances chimiques. Sa conception multicouche préserve la souplesse du gant tout en limitant la pénétration des produits. Classé protection de catégorie III, il garantit la sécurité du porteur.

Caractéristiques :
Le gant Ultranitril 381 associe un revêtement en nitrile à un support textile intérieur selon un procédé multicouches développé par MAPA Professional. L’ensemble forme une barrière étanche adaptée aux manipulations prolongées impliquant des substances chimiques. La conception du gant intègre également une isolation thermique de la main.

La surface externe présente un relief antidérapant qui favorise la préhension d’objets glissants ou humides. Enfin, la manchette à bord festonné assure un enfilage simple et une bonne tenue du gant.

Spécifications :
- Matériau : nitrile
- Couleur : vert
- Finition intérieure : support textile
- Finition extérieure : relief antidérapant
- Longueur : 360 mm
- Épaisseur : 0,95 mm
- Résistivité de surface selon EN1149-1 (à 25 % d’humidité relative) : 7,6 × 10¹⁰ Ω
- Résistance verticale selon EN1149-2 (à 25 % d’humidité relative) : 2,9 × 10¹⁰ Ω
- Conditionnement : 12 paires par sachet, 72 paires par carton

Normes :
- Marquage CE - catégorie III (EPI) : équipement de protection individuelle destiné à protéger contre des risques graves ou irréversibles, notamment lors de manipulations de substances dangereuses
- EN ISO 374-1 - Type A (AJKLOPT) : le gant offre une protection contre plusieurs substances chimiques représentées par les lettres A à T, correspondant notamment au méthanol, n-heptane, soude caustique 40 %, acide sulfurique 96 %, ammoniaque 25 %, peroxyde d’hydrogène 30 % et formaldéhyde 37 %
- EN 388 - Dangers mécaniques : 3111A : évalue la résistance du gant à l’abrasion (3/4), à la coupure (1/5), au déchirement (1/4), à la perforation (1/4) et la résistance à la coupure selon ISO 13997 (niveau A sur A–F)
- EN 407 - Chaleur et feu (X1XXXX) : le gant présente une résistance à la chaleur de contact évaluée à 1/4 selon la norme relative aux risques thermiques
- EN ISO 374-5 - Micro-organismes : atteste de la protection contre les bactéries et les champignons lors d’opérations impliquant des agents biologiques
- ISO 18889 - Protection contre les pesticides (niveau G2) : indique une protection adaptée aux manipulations de pesticides dilués ou concentrés
- EN ISO 21420 (dextérité : 5/5) : correspond à une bonne précision des gestes lors des manipulations fines
MAPA chemical glove Stansolv AK 22 381 green, size 10

Points forts

- Souplesse améliorée grâce au procédé multicouches MAPA Professional
- Étanchéité adaptée aux manipulations de substances chimiques
- Préhension facilitée par le relief antidérapant sur la surface externe
- Confort thermique de la main lors de manipulations prolongées
- Dextérité élevée (5/5) facilitant les opérations de précision

Applications

Le MAPA Ultranitril 381 est utilisé pour la manipulation de produits chimiques ou d’équipements contaminés. Dans l’industrie mécanique et automobile, il intervient lors de l’assemblage de composants, du dégraissage de pièces ou des traitements de surface. Les ateliers de maintenance et les lignes de production peuvent également l’utiliser pour manipuler des équipements et produits techniques.

Dans l’industrie chimique, il accompagne les opérations de mélange de substances, la manipulation de fûts et la gestion de vannes ou de circuits contenant des produits chimiques. Les laboratoires l’emploient également lors de tests ou d’analyses nécessitant une protection contre les éclaboussures.

Le secteur agricole constitue un autre domaine d’application. Le gant peut être utilisé lors de la préparation de bouillies phytosanitaires, de la manipulation de pesticides, du remplissage des cuves, de la pulvérisation ou du nettoyage des équipements de traitement.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Longueur360 mm
Valeur de protection chimiquejklopt
Matière principalenitrile
ESDnon
Couleurvert
Epaisseur0,95 mm
Matièrenitrile
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,96 HT
/ 12 paires
260,35 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Valeur de protection chimique

Sélectionner les références (4)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.