Gant résistant aux produits chimiques Showa 650-11/XXL, Taille : 11 | Longueur : 270 mm | Valeur de protection chimique : JKL
Gant 650
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Showa :650-11/XXL
Rubix :G376-6090744
Fabricant :650-11/XXL

Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Longueur | 270 mm |
| Valeur de protection chimique | jkl |
Documents
Détails articles : GANT TRICOT COTON 650 BLEU T11 ENDUIT PVC LONG.250MM UE10
Ce gant PVC résistant aux produits chimiques, modèle 650 de la marque Showa, est un équipement de protection individuelle de haute qualité conçu pour offrir une protection optimale contre les produits chimiques, les graisses et les liquides.
Caractéristiques:
Ce gant 650 de Showa présente une surface de préhension rugueuse, une doublure en coton doux pour un confort optimal, et un revêtement intégral en PVC avec une couche supplémentaire sur toute la main. Sans couture, imperméable, résistant à l'abrasion et flexible, ce gant offre une protection fiable contre les produits chimiques tout en assurant une excellente adhérence.
Spécifications:
- Longueur : 250 - 270 mm
- Revêtement : PVC
- Doublure souple en coton
- Antibactérien
- Anti-odeurs
- Revêtement intégral en PVC avec revêtement supplémentaire sur toute la main
- Bord échancré
- Couleur : bleu
- Tailles disponibles : 8, 9, 10 et 11
- Emballage : paire par polybag (10 paires), polybags par caisse (12), paire par caisse (120)
Normes:
- Ce gant est un EPI de catégorie III
- EN 388
- EN ISO 374-1
- EN ISO 374-5
- EN ISO 21420
Informations sur la marque:
Showa est une marque de premier plan dans le domaine des gants de protection, reconnue pour son innovation et son expertise technique. Forte de plusieurs décennies d’expérience, la marque se distingue par sa capacité à développer des solutions de protection hautement spécialisées, alliant performance, confort et respect de l’environnement. Showa est pionnière dans l’utilisation de technologies avancées telles que les revêtements en nitrile, le latex sans allergènes et les fibres résistantes aux coupures. L'entreprise s'engage également dans une démarche écoresponsable, en proposant des gants biodégradables pour réduire l'empreinte environnementale. Avec une gamme couvrant de nombreux secteurs, de l’industrie lourde à la maintenance légère, Showa s’efforce de protéger les travailleurs tout en répondant aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de durabilité.
Caractéristiques:
Ce gant 650 de Showa présente une surface de préhension rugueuse, une doublure en coton doux pour un confort optimal, et un revêtement intégral en PVC avec une couche supplémentaire sur toute la main. Sans couture, imperméable, résistant à l'abrasion et flexible, ce gant offre une protection fiable contre les produits chimiques tout en assurant une excellente adhérence.
Spécifications:
- Longueur : 250 - 270 mm
- Revêtement : PVC
- Doublure souple en coton
- Antibactérien
- Anti-odeurs
- Revêtement intégral en PVC avec revêtement supplémentaire sur toute la main
- Bord échancré
- Couleur : bleu
- Tailles disponibles : 8, 9, 10 et 11
- Emballage : paire par polybag (10 paires), polybags par caisse (12), paire par caisse (120)
Normes:
- Ce gant est un EPI de catégorie III
- EN 388
- EN ISO 374-1
- EN ISO 374-5
- EN ISO 21420
Informations sur la marque:
Showa est une marque de premier plan dans le domaine des gants de protection, reconnue pour son innovation et son expertise technique. Forte de plusieurs décennies d’expérience, la marque se distingue par sa capacité à développer des solutions de protection hautement spécialisées, alliant performance, confort et respect de l’environnement. Showa est pionnière dans l’utilisation de technologies avancées telles que les revêtements en nitrile, le latex sans allergènes et les fibres résistantes aux coupures. L'entreprise s'engage également dans une démarche écoresponsable, en proposant des gants biodégradables pour réduire l'empreinte environnementale. Avec une gamme couvrant de nombreux secteurs, de l’industrie lourde à la maintenance légère, Showa s’efforce de protéger les travailleurs tout en répondant aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de durabilité.
Points forts
- Protection fiable contre les produits chimiques
- Protection contre les huiles et les graisses
- Confort optimal grâce à la doublure en coton
- Excellente préhension pour une manipulation sûre
- Résistance à l'eau et à l'abrasion
- Réduction de la fatigue de la main
- Antibactérien et anti-odeurs pour une hygiène optimale
- Protection de l’avant-bras
- Grande flexibilité du gant
- Imperméable
- Protection contre les huiles et les graisses
- Confort optimal grâce à la doublure en coton
- Excellente préhension pour une manipulation sûre
- Résistance à l'eau et à l'abrasion
- Réduction de la fatigue de la main
- Antibactérien et anti-odeurs pour une hygiène optimale
- Protection de l’avant-bras
- Grande flexibilité du gant
- Imperméable
Applications
Ce gant résistant aux produits chimiques est idéal pour une utilisation dans divers secteurs tels que l'industrie chimique, les travaux publics, la pétrochimie, la pêche, l'agriculture, la peinture, la métallurgie et le BTP. Il convient parfaitement pour des tâches telles que la pulvérisation et le traitement chimique, la préparation de revêtements, ainsi que dans les ateliers de peinture et de pulvérisation. Son design ergonomique et ses caractéristiques techniques en font un choix optimal pour une protection efficace dans des environnements exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Longueur | 270 mm |
| Valeur de protection chimique | jkl |
| Matière principale | pvc |
| ESD | non |
| Conditionnement | 10 |
| Couleur | noir |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,70 € HT
/ 10 paires
63,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h