Gant manipulation fine MAPA 550-7, Taille : 07 | Matière principale : Textile | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Ultrane 550
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :550-7
Rubix :0514-6004624
Fabricant :34550537
EAN :3245425504475


Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT ULTRANE 550 T 7- 71/2 POLYURETHANNE BLANC UE10
Les Mapa Ultrane 550 sont des gants de protection destinés aux opérations de manutention fine et aux travaux d’assemblage minutieux. Leur conception en polyuréthanne et leur structure tricotée sans couture offrent un aspect seconde peau très efficace pour conserver de la dextérité.
Caractéristiques :
Les Ultrane 550 sont conçus pour les manipulations nécessitant une grande précision. La finesse du gant favorise la dextérité et permet une bonne sensibilité lors de l’assemblage de petites pièces ou de composants électroniques. Le support tricoté sans couture améliore le confort lors d’utilisations prolongées, tandis que la structure cellulaire du polyuréthanne contribue à l’évacuation de la transpiration.
L’absence de silicone limite l’apparition de traces ou de défauts sur certaines surfaces avant peinture, notamment sur la tôle ou le verre. La conception vise également une utilisation durable grâce à une résistance élevée à l’abrasion. Les gants sont certifiés sans substances nocives. L’emballage intègre par ailleurs des matériaux recyclés et peut être adapté aux distributeurs automatiques.
Spécifications :
- Revêtement : polyuréthanne.
- Support intérieur : tricoté sans couture.
- Finition extérieure : dos aéré.
- Jauge : 13.
- Manchette : poignet tricot.
- Couleur : blanc.
- Nombreuses tailles : 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
- Score de dextérité : 5/5.
- Résistivité de surface selon EN1149-1 (paume à 25 % HR) : 2,4E+11 Ω.
- Résistance verticale selon EN1149-2 (paume à 25 % HR) : 7,4E+9 Ω.
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 10 paires par sachet, 100 paires par carton.
Normes :
Règlement (UE) 2016/425 – Ce règlement définit les exigences relatives à la conception et à la mise sur le marché des EPI. La conformité permet l’apposition du marquage obligatoire CE et classe ce produit en catégorie II.
EN ISO 21420. Cette norme précise les exigences générales et les méthodes d’essai applicables aux gants de protection, notamment en matière d’ergonomie, d’innocuité et de confort.
EN 388 - 4131X. Cette norme évalue la résistance des gants contre les risques mécaniques, tels que l’abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation.
OEKO-TEX® STANDARD 100. Cette certification confirme l’absence de substances nocives dans les matériaux du gant, contribuant à la protection de la peau.
Caractéristiques :
Les Ultrane 550 sont conçus pour les manipulations nécessitant une grande précision. La finesse du gant favorise la dextérité et permet une bonne sensibilité lors de l’assemblage de petites pièces ou de composants électroniques. Le support tricoté sans couture améliore le confort lors d’utilisations prolongées, tandis que la structure cellulaire du polyuréthanne contribue à l’évacuation de la transpiration.
L’absence de silicone limite l’apparition de traces ou de défauts sur certaines surfaces avant peinture, notamment sur la tôle ou le verre. La conception vise également une utilisation durable grâce à une résistance élevée à l’abrasion. Les gants sont certifiés sans substances nocives. L’emballage intègre par ailleurs des matériaux recyclés et peut être adapté aux distributeurs automatiques.
Spécifications :
- Revêtement : polyuréthanne.
- Support intérieur : tricoté sans couture.
- Finition extérieure : dos aéré.
- Jauge : 13.
- Manchette : poignet tricot.
- Couleur : blanc.
- Nombreuses tailles : 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
- Score de dextérité : 5/5.
- Résistivité de surface selon EN1149-1 (paume à 25 % HR) : 2,4E+11 Ω.
- Résistance verticale selon EN1149-2 (paume à 25 % HR) : 7,4E+9 Ω.
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 10 paires par sachet, 100 paires par carton.
Normes :
Règlement (UE) 2016/425 – Ce règlement définit les exigences relatives à la conception et à la mise sur le marché des EPI. La conformité permet l’apposition du marquage obligatoire CE et classe ce produit en catégorie II.
EN ISO 21420. Cette norme précise les exigences générales et les méthodes d’essai applicables aux gants de protection, notamment en matière d’ergonomie, d’innocuité et de confort.
EN 388 - 4131X. Cette norme évalue la résistance des gants contre les risques mécaniques, tels que l’abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation.
OEKO-TEX® STANDARD 100. Cette certification confirme l’absence de substances nocives dans les matériaux du gant, contribuant à la protection de la peau.
MAPA assembly glove Ultrane 550 white size 7
Points forts
- Grande dextérité grâce à la finesse du gant, adaptée aux manipulations précises et aux opérations minutieuses.
- Confort d’utilisation lié au support tricoté sans couture et à la structure du polyuréthane favorisant l’évacuation de la transpiration.
- Conditionnement compatible avec les distributeurs automatiques pour faciliter la gestion des équipements de protection.
- Emballage intégrant 30 % de matériaux recyclés afin de réduire les déchets plastiques.
- Confort d’utilisation lié au support tricoté sans couture et à la structure du polyuréthane favorisant l’évacuation de la transpiration.
- Conditionnement compatible avec les distributeurs automatiques pour faciliter la gestion des équipements de protection.
- Emballage intégrant 30 % de matériaux recyclés afin de réduire les déchets plastiques.
Applications
Les gants Mapa Ultrane 550 sont utilisés dans des environnements industriels nécessitant précision et sensibilité tactile. Ils conviennent notamment aux opérations de manipulation de petites pièces, d’assemblage minutieux ou de tri de composants, dans différents secteurs :
Industrie mécanique et automobile : manipulation de petite visserie et travaux d’assemblage fin.
Électronique : montage de composants (afficheurs, LED), rivetage d’antennes haute fréquence, manipulation de micro-processeurs.
Cosmétique et pharmaceutique : préparation de cosmétiques et fabrication de produits pharmaceutiques impliquant des manipulations précises.
Industrie mécanique et automobile : manipulation de petite visserie et travaux d’assemblage fin.
Électronique : montage de composants (afficheurs, LED), rivetage d’antennes haute fréquence, manipulation de micro-processeurs.
Cosmétique et pharmaceutique : préparation de cosmétiques et fabrication de produits pharmaceutiques impliquant des manipulations précises.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | textile |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,00 € HT
/ 100 paires
422,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours