Gant manipulation fine Singer Safety JE300H, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : X
Gant INTERLOCK Jaune
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Singer Safety :JE300H
Rubix :0523-6008047
Fabricant :JE300H
EAN :3660514030558

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | x |
Documents
Détails articles : GANT COTON INTERLOCK JE300- H HOMME ECRU LOURD UE10
Ce gant pour les manipulations fines de la marque Singer Safety est un accessoire essentiel pour les professionnels exigeant une dextérité optimale lors de manipulations fines.
Caractéristiques:
Ce gant JE 300 est spécialement conçu pour les manipulations fines en milieu sec, offrant une excellente dextérité. Sa matière en coton interlock assure une absorption efficace de la transpiration, évitant ainsi toute irritation de la peau. Le montage est dit « à plat », c’est-à-dire que deux formes identiques sont cousues l’une contre l’autre et constituent la paume et le dos du gant, rendant le produit ambidextre. Il peut être utilisé comme sous-gant isolant pour des environnements froids ou chauds.
Spécifications:
- Matière : 100% coton interlock
- Montage : à plat
- Poignet tricot
- Coloris : naturel (écru)
- Tailles disponibles : 8 (femme) et 10 (homme)
- Conditionnement : carton de 300 paires ou sachet de 10 paires
Normes:
Ce modèle de gant est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI) de catégorie I. Il est soumis à la procédure d’évaluation de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, garantissant ainsi une protection efficace contre les agressions mécaniques superficielles.
Informations sur la marque:
Singer Safety est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution d’équipements de protection individuelle (EPI) pour les professionnels du monde entier. Forte d'une expertise solide dans ce domaine, elle propose une gamme complète de produits destinés à protéger les travailleurs dans divers secteurs industriels. Toujours à l'écoute du marché, Singer Safety met un point d'honneur à innover continuellement pour améliorer la qualité, l'ergonomie et le design de ses équipements, dans le but de garantir un confort et une sécurité optimaux. L'entreprise s’appuie sur des valeurs de performance, d'intégrité et de respect, qui guident ses actions et son engagement à offrir des solutions de protection à la pointe des normes actuelles
Caractéristiques:
Ce gant JE 300 est spécialement conçu pour les manipulations fines en milieu sec, offrant une excellente dextérité. Sa matière en coton interlock assure une absorption efficace de la transpiration, évitant ainsi toute irritation de la peau. Le montage est dit « à plat », c’est-à-dire que deux formes identiques sont cousues l’une contre l’autre et constituent la paume et le dos du gant, rendant le produit ambidextre. Il peut être utilisé comme sous-gant isolant pour des environnements froids ou chauds.
Spécifications:
- Matière : 100% coton interlock
- Montage : à plat
- Poignet tricot
- Coloris : naturel (écru)
- Tailles disponibles : 8 (femme) et 10 (homme)
- Conditionnement : carton de 300 paires ou sachet de 10 paires
Normes:
Ce modèle de gant est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI) de catégorie I. Il est soumis à la procédure d’évaluation de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, garantissant ainsi une protection efficace contre les agressions mécaniques superficielles.
Informations sur la marque:
Singer Safety est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution d’équipements de protection individuelle (EPI) pour les professionnels du monde entier. Forte d'une expertise solide dans ce domaine, elle propose une gamme complète de produits destinés à protéger les travailleurs dans divers secteurs industriels. Toujours à l'écoute du marché, Singer Safety met un point d'honneur à innover continuellement pour améliorer la qualité, l'ergonomie et le design de ses équipements, dans le but de garantir un confort et une sécurité optimaux. L'entreprise s’appuie sur des valeurs de performance, d'intégrité et de respect, qui guident ses actions et son engagement à offrir des solutions de protection à la pointe des normes actuelles
Points forts
- Confort optimal grâce au support en coton interlock et au poignet en tricot souple
- Montage ambidextre, permet une utilisation sur les deux mains
- Dextérité maximale pour des manipulations fines précises
- Utilisable comme sous-gant isolant pour des environnements froids ou chauds
- Montage ambidextre, permet une utilisation sur les deux mains
- Dextérité maximale pour des manipulations fines précises
- Utilisable comme sous-gant isolant pour des environnements froids ou chauds
Applications
Ce gant est idéal pour une variété de secteurs tels que l'industrie électronique, l'orfèvrerie, la photographie, l'imprimerie, la restauration d'objets anciens, la bijouterie, la joaillerie, etc. Il convient parfaitement aux professionnels nécessitant une grande précision dans leurs manipulations et une protection efficace contre les salissures et les traces de doigts. Son utilisation polyvalente en fait un accessoire indispensable pour de nombreux métiers.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | x |
| Matière principale | coton |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | coton interlock |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
Le gant Singer Safety JE300H correspond à la taille 10 et est présenté en version lourde.
Le gant Singer Safety JE300H est doté d'un poignet tricot souple et confortable pour un bon maintien du gant. Il aide à stabiliser le port au quotidien.
Le gant Singer Safety JE300H est monté à plat, ce qui le rend ambidextre. Il peut donc être porté à gauche comme à droite.
Le gant Singer Safety JE300H peut aussi être utilisé comme sous-gant isolant, pour le froid et le chaud.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
13,50 € HT
/ 10 paires
16,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h