Extracteurs Facom U.42, Capacité intérieur: 10 mm | Capacité extérieur: 85 mm | Puissance d'extraction: 1.5 t

U.42 - Extracteurs à étrier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :U.42
Rubix :0139-5004711
EAN :3148510691008
EXTRACTEUR 2GRIF.ETRIER -10-85MM U.42

Résumé technique

Nombre de griffes2
Capacité intérieur10 mm
Capacité extérieur85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EXTRACTEUR 2GRIF.ETRIER -10-85MM U.42


Conçus pour les roulements de boîtes de vitesses, les extracteurs à étrier U.42 et U.42B de Facom présentent une capacité de 1,5 tonne sur une plage de diamètre allant de 10 à 85 mm. L'étrier maintient les griffes en position stable pendant toute la phase d'extraction, limitant les risques de glissement sous charge.

Caractéristiques :
Les extracteurs U.42 et U.42B sont des outils à deux griffes non réversibles, destinés à l'extraction extérieure. Ils sont spécialement conçus pour s'engager dans les roulements de boîtes de vitesses. L'étrier joue un rôle clé dans la sécurité de l'opération : il maintient les deux griffes en position autour du roulement, empêchant tout décrochage sous la charge de traction. La vis centrale, manœuvrée à l'aide d'une clé hexagonale de 13 mm, assure la poussée de manière contrôlée.

L'étrier est disponible en pièce de rechange séparée (référence U.42SE2), tout comme les goupilles et les axes (jeu U.42-5J2). L’avantage ? Renouveler uniquement le composant usé, sans remplacer l'outil complet.

Spécifications :
- Capacité de traction : 1,5 t
- Plage de diamètre : 10 - 85 mm
- Hauteur maxi sous vis : 120 mm
- Nombre de griffes : 2
- Taille clé hexagonale : 13 mm
- Type d'extraction : extérieure
- Auto-préhension : non
- Réversible : non
- Garantie : à vie par échange

U.42
- Profondeur d’extraction : 120 mm
- Hauteur : 235 mm
- Longueur : 165 mm
- Largeur : 160 mm
- Poids net : 1,3 kg

U.42B
- Profondeur d’extraction : 180 mm
- Hauteur : 240 mm
- Longueur : 225 mm
- Largeur : 160 mm
- Poids net : 1,6 kg

Points forts

- L'étrier maintient les griffes en position stable autour du roulement, réduisant le risque de glissement ou de décrochage
- Pattes spécifiquement profilées pour les roulements de boîtes de vitesses
- Capacité de 1,5 t sur une plage 10 - 85 mm, couvrant la majorité des roulements rencontrés en mécanique de transmission
- Deux profondeurs disponibles (120 et 180 mm) pour s'adapter à des configurations d'accès variées
- Étrier, goupilles et axes remplaçables séparément, limitant le coût de maintenance de l'outil sur la durée
- Garantie à vie avec échange sécurisant l’investissement

Applications

Les extracteurs U.42 et U.42B s'utilisent principalement pour les roulements sur boîtes de vitesses manuelles ou automatiques. Leur conception répond aux contraintes rencontrées dans les ateliers de réparation automobile, poids lourds et engins de travaux publics.

Ils trouvent également leur place en maintenance industrielle, pour l'extraction de roulements sur réducteurs, arbres de transmission ou équipements tournants. Les secteurs concernés incluent notamment : la mécanique automobile et PL, la maintenance d'équipements industriels, la réparation de matériels agricoles et de TP, ainsi que les ateliers de maintenance ferroviaire ou navale. La disponibilité en deux profondeurs (U.42 et U.42B) permet d'adapter l'outil à la course d'extraction nécessaire.

Informations techniques


Attributs
Nombre de griffes2
Capacité intérieur10 mm
Capacité extérieur85 mm
Profondeur120 mm
Puissance d'extraction1,5 t
Typeextracteur à étrier
182,76 HT
/ unité
219,31 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.