Extracteurs Facom U.16A45, Capacité intérieur: 45 mm | Capacité extérieur: 80 mm
U.16 - Extracteurs de rotule
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.16A45
Rubix :0139-5004672
EAN :3148516512338




Résumé technique
| Nombre de griffes | 2 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 45 mm |
| Capacité extérieur | 80 mm |
Documents
Détails articles : EXTRACTEUR DE ROTULE 45MM U.16A45
U.16 - Extracteurs de rotule
- Livré avec jeu de 2 goupilles de rechange.
- U.16-05J3 : jeu de 3 axes pour U.16B et U.16A18.
- U.16A45-05J3 : jeu de goupilles pour U.16B32 et U.16B45. [mm]: 80d [mm]: 45l [mm]: 158[kg]: 2,543.
- Livré avec jeu de 2 goupilles de rechange.
- U.16-05J3 : jeu de 3 axes pour U.16B et U.16A18.
- U.16A45-05J3 : jeu de goupilles pour U.16B32 et U.16B45. [mm]: 80d [mm]: 45l [mm]: 158[kg]: 2,543.
Points forts
Permet le démontage des rotules de direction et de suspension.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de griffes | 2 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 45 mm |
| Capacité extérieur | 80 mm |
| Profondeur | 158 mm |
| Diamètre | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,16 € HT
/ unité
386,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h