Combinaison jetable Tychem D13495126, Taille : L | Matière principale : Tissu non tissé
TYCHEM® F CHA6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tychem :D13495126
Rubix :0521-6073509
EAN :5450208008110

Documents
Détails articles : COMBINAISON TYCHEM F CHA5 TL GRIS CHAUSS/CAG CAT3 T3B/4/5/6
Combinaison à cagoule. Chaussettes intégrées et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouce. Elastiques auxpoignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Double rabat de fermeture à glissière et rabat au niveau du menton auto-adhésifs. coloris Gris - CAT3 T3B/4B/5B/6B . Normes EN14126, EN1073-2 et EN1149-5.
Points forts
Constitués d’un matériau léger et durable (<500 g par vêtement) associant un film barrière exclusif laminé sur un substrat de Tyvek® haute résistance.
Applications
Nettoyage de déversements de produits chimiques et interventions de premiers secours, passant par les applications militaires, pétrochimiques et agricoles.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | gris |
| Matière | substrat en tyvek® avec un film laminé |
| Conditionnement | carton de 20 pièces |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 174,20 € HT
/ 20 unités
1 409,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
