Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 110050
Tuyau souple multicouche IRRIFLEX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :110050
Rubix :0363-2260391
EAN :3506111100501

Documents
Détails articles : TUYAU IRRIFLEX 12,5
L’Irriflex est un tuyau multicouche souple et flexible adapté aux usages professionnels usuels.
Points forts
Fabriqué à partir de 70% de PVC recyclé, l’IRRIFLEX a une empreinte carbone réduite.
Renforcé par une technologie textile anti-torsion et résistant aux UV, il est très maniable et parfaitement adapté à un usage intensif.
Renforcé par une technologie textile anti-torsion et résistant aux UV, il est très maniable et parfaitement adapté à un usage intensif.
Applications
Arrosage, irrigation, refoulement et amenée d'eau.
Secteurs d'activité : cultures maraîchères, exploitations agricoles, horticulture, amenée d’eau en industrie et sur les chantiers BTP.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | jaune |
| Pression de service | 9 bar |
| Rayon de courbure | 130 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,50 € HT
/ 25 mètres
81,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h