Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 034921
Spire Acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :034921
Rubix :0363-2081852
EAN :3506110349215

Documents
Détails articles : TUYAU BP9+VIDE SPIRE ACIER PVC TRANSP ABCD1 30X38 UE30
Tuyau souple, renforcé par une spirale en acier. Conception très résistante, en PVC souple transparent, avec renforcement par une spirale en acier galvanisé noyée dans la paroi. Surfaces intérieure et extérieure lisses.
Points forts
La haute qualité du PVC ajoutée à la présence d'une spire en acier galvanisé font du Spire Acier un tuyau très résistant à l'écrasement et au vide. La surface intérieure lisse assure une faible perte de charge et évite la formation de dépôts.
Applications
Vidange.
Aspiration et refoulement d'eaux chargées de boues.
Transport de produits chimiques.
Transfert de graines et poudres.
Transfert d'alcool titrant jusqu'à 50% vol, jusqu'à 40°.
Aspiration et refoulement d'eaux chargées de boues.
Transport de produits chimiques.
Transfert de graines et poudres.
Transfert d'alcool titrant jusqu'à 50% vol, jusqu'à 40°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 m |
| Couleur | incolore |
| Pression de service | 9 bar |
| Rayon de courbure | 50 mm |
| Matière | pvc souple transparent, spire en acier galvanisé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,70 € HT
/ 30 mètres
428,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h