Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 100774
Super Thermoclean 40 Al 12
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :100774
Rubix :0363-2077631
EAN :3506111007749



Documents
Détails articles : TUYAU BP40 SUPER THERMOCLEAN 40 PVC BLEU 12X22 UE100
Tuyau de lavage industriel moyenne pression (40 bar à 70°c).conception six couches avec double armature textile en fibre polyester. revêtement extérieur non tachant et anti-graisse.
Points forts
Les propriétés des matériaux composant le Super Thermoclean 40 en font un tuyau performant, sûr et fiable, permettant de répondre à un cahier des charges sévère : tenue en température exceptionnelle (jusque 70°C sous 40 bar en continu avec pointes possibles à 80°C). Ses six couches d'une grande souplesse lui assurent une très bonne maniabilité et son revêtement extérieur bleu non tachant, résistant aux produits gras et aux détergents lui confère une grande longévité.
Applications
- Lavage industriel : utilisation en terminal sur les installations avec réseau centralisé
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Couleur | bleu |
| Rayon de courbure | 42 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 024,00 € HT
/ 100 mètres
2 428,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h