Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex AC022060
Alfacier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :AC022060
Rubix :2969-2011892
EAN :3422560069094

Documents
Détails articles : TUYAU BP4+VIDE ALFACIER PVC TRANSP ABCD1 22X29 UE60
Tuyau en PVC plastifié sans phtalate renforcé d'une spirale en acier avec fil en acier galvanisé - Qualité alimentaire - Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO Procès Verbal RE-13-02869 et RE-13/02867).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 m |
| Rayon de courbure | 75 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
622,80 € HT
/ 60 mètres
747,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
