Ventilation assistée - Accessoire 3M 7100063883
Visière à revêtement 3M Versaflo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : VISIERE TRANSPARENTE M-927 POUR VERSAFLO (CART DE 5)
Caractéristiques:
La visière 3M™ Versaflo™ M-927 est fabriquée en polycarbonate transparent, assurant une résistance aux rayures et aux produits chimiques. Compatible avec les coiffes de la série 3M™ Versaflo™ M, elle garantit un ajustement sécurisé et confortable. En remplaçant les visières endommagées, elle permet de maintenir une visibilité optimale et une protection durable.
Spécifications:
- Matériau : Polycarbonate
- Couleur : Transparent
- Conditionnement : 5 unités par boîte.
Normes:
Ce produit est conforme aux normes EN 166 1\:BT:3. Cette certification garantit une résistance aux impacts (niveau B), une transmission lumineuse optimale (classe 1) et une protection contre les éclaboussures de liquides (code 3).
Informations sur la marque:
Fondée au début du XXe siècle, 3M s’est rapidement imposée comme un pionnier de l’innovation technologique, avec des avancées dans des secteurs comme l’automobile, la santé et l’industrie. Aujourd'hui, l'entreprise détient 113 000 brevets et continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, consacrant 6 % de son chiffre d'affaires annuel à cette activité pour offrir des solutions qui améliorent la vie quotidienne.
Points forts
- Vision claire grâce au polycarbonate transparent ;
- Performance prolongée des coiffes 3M™ Versaflo™.
Applications
Informations techniques
| Type | visière |
|---|---|
| Matière | polycarbonate |
Foire aux questions
La visière à revêtement 3M Versaflo 7100063883 est une visière de rechange conçue pour les coiffes 3M Versaflo série M.
La visière à revêtement 3M Versaflo 7100063883 est certifiée EN 166, avec classe optique 1, éclaboussure de liquides 3 et impact d'énergie moyenne aux extrêmes de température BT.
La visière à revêtement 3M Versaflo 7100063883 est en polycarbonate transparent revêtu, et 3M la décrit comme résistante aux rayures et aux produits chimiques.
3M recommande de remplacer la visière à revêtement 3M Versaflo 7100063883 lorsqu'elle est rayée ou usée pour conserver une bonne visibilité.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h