Tuyau Abicor Binzel 1090057, Type: Eau bleu PVC | Modèle: 109.0057

Tuyau eau bleu PVC

Voir les informations techniques

Références

Abicor Binzel :1090057
Rubix :2026-7037651
Fabricant :109.0057
EAN :4036584084958
TUYAU EAU BLEU D.5,5X8,5 PVC

Résumé technique

Typeeau bleu pvc
Modèle109,0057
Diamètre5,5 mm

Détails articles : TUYAU EAU BLEU D.5,5X8,5 PVC


Tuyau eau PVC bleu au mètre Ø 5,5mm x 8,5mm.

Points forts

Matière de qualité spécialement adaptée pour les faisceaux des torches de soudage.

Applications

Confection et réparation des faisceaux des torches de soudage.

Informations techniques


Attributs
Typeeau bleu pvc
Modèle109,0057
Diamètre5,5 mm
2,86 HT
/ mètre
3,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours