Tee shirt Muzelle Dulac Hasson OLIVIATFPCMC-BLANC-0, Taille : 0 | Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
Tunique Olivia
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :OLIVIATFPCMC-BLANC-0
Rubix :0516-6072448
EAN :3555903672122

Documents
Détails articles : TUNIQUE OLIVIA BLANCHE T0 MANCHES COURTES POLY/COTON
Col rond, manches courtes montées, 2 poches poitrine et 2 poches basses plaquées, fermeture centrale par pressions. 65% polyester / 35% coton - 200 g/m2.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,05 € HT
/ unité
70,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours