Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-H-4X0,75-TBL-500
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-H-4X0,75-TBL-500
Rubix :0326-2558879
Fabricant :8048672
EAN :4052568288228

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,6 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | polyuréthane |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-H-4X0,75-TBL-500
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
tuyau plastique PUN-H-4X0,75-TBL-500 agréé pour l'agroalimentaire. (résistant à l'hydrolyse). Diamètre extérieur=4 mm, Rayon de courbure important pour le débit=16 mm, Diamètre intérieur=2,6 mm, Rayon de courbure min.=8 mm, Propriétés du tuyau=convient pour des chaînes porte-câbles pour des applications avec un nombre de cycles élevé
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,6 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | polyuréthane |
| Rayon de courbure | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,00 € HT
/ 500 mètres
468,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours