Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-3X0,5-GN
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-3X0,5-GN
Rubix :0326-2547427
Fabricant :178423

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,1 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Matière | tpe-u (pu) |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-3X0,5-GN
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,1 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Matière | tpe-u (pu) |
| Rayon de courbure | 12 mm |
| Longueur | 50000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,00 € HT
/ 50 mètres
96,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours