Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-4X0,75-S-1,5-BL
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-4X0,75-S-1,5-BL
Rubix :0326-2461217
Fabricant :197589
EAN :4052568045425
Détails articles : TUYAU SPIRALE PUN-4X0.75-S-1.5-BL
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,6 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,97 € HT
/ unité
32,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours