Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-12X2-SW

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-12X2-SW
Rubix :0326-2547440
Fabricant :159671
EAN :4052568035402
TUYAU PLASTIQUE PUN-12X2-SW

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièretpe-u (pu)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-12X2-SW


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièretpe-u (pu)
Rayon de courbure33 mm
408,00 € HT
/ 50 mètres
489,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours