Tube de contact Trafimet group MD0005-82, Diamètre de fil: 1.2 mm | Longueur: 30 mm
TUBE CONTACT M8 D1,2 30MM CUCRZR (36/500/450/4000/555)
Voir les informations techniquesRéférences
Trafimet group :MD0005-82
Rubix :5712-7065020
EAN :8028485020568

Résumé technique
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
|---|---|
| Type | tube contact m8 d1,2 30mm cucrzr (36/500/450/4000/555) |
Détails articles : TUBE CONTACT M8 D1,2 30MM CUCRZR (36/500/450/4000/555)
Tube contact Ø 1,2 mm M8 X 30 mm CuCrZr
Applications
Pièce de rechange - Torche de soudage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
|---|---|
| Type | tube contact m8 d1,2 30mm cucrzr (36/500/450/4000/555) |
| Longueur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,50 € HT
/ unité
4,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h