Tube de contact Abicor Binzel 140.0114, Diamètre de fil: 8 mm | Longueur: 28 mm
Tube contact m8 cu (acier) MB25/36
Voir les informations techniquesRéférences
Abicor Binzel :140.0114
Rubix :2026-7182023
EAN :4036584020307

Détails articles : TUBE-CONTACT M8 D.0,8 CU
Tube-contact MB25/36 Cu M8 longueur 30mm fil Ø 0,8 acier.
Points forts
-La qualité du cuivre et la précision du perçage permettent un bon transfert du courant électrique sur le fil pour une plus grande durée de vie des pièces.
Applications
Soudage MIG/MAG manuel ou automatisé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 8 mm |
|---|---|
| Type | tube-contact m8 d.0,8 cu |
| Longueur | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,52 € HT
/ unité
6,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h