Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 096662
Tubclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :096662
Rubix :0363-2085427
EAN :3291670966629

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION TUBCLAIR AL PVC TRANSPARENT ABCD1 38X48 UE25
Tube polyvalent alimentaire monocouche en pvc souple transparent de classe a, 75 sha
Points forts
Conçu avec des matières de première qualité, le Tubclair AL est un tuyau souple très transparent, léger et apte aux contacts avec les denrées alimentaires et les alcools titrant jusqu’à 50% vol. Il a en outre une excellente longévité et bénéficie d’une protection anti-UV supérieure. Le Tubclair AL se décline en une gamme très complète de diamètres.
Applications
Passage de liquides divers sans pression : eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que lait, jus de fruits, bière, vins…
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transport de divers liquides non sous pression (eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que le lait, les jus de fruits, la bière, les vins). convient également au transport de produits alimentaires en poudre. remarque : tube monocouche pour le transfert de fluides non sous pression ; les alcools jusqu'à 50 % en volume peuvent être transportés jusqu'à 40 °c. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 1,496 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 1,89 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 48 mm |
| Epaisseur de la matière | 5 mm |
| Matière | pvc transparent de qualité alimentaire (sans phtalates) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,00 € HT
/ 25 mètres
471,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours