Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 189856
Vitryl 25M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :189856
Rubix :0363-2085531
EAN :3291671898561

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION VITRYL SILICONE TRANSP 12X17 UE25
Tube monocouche en silicone transparent de qualité alimentaire et très souple. (60 sha)
Points forts
Le silicone est un matériau souple résistant à des températures élevées. Le Vitryl peut ainsi être utilisé jusque 200°C (240°C en pointe) et supporte des cycles répétés de stérilisation.Le Vitryl peut également être utilisé à basse température tout en gardant sa souplesse.Il est apte aux contacts alimentaires et des alcools titrant jusqu'à 50 % vol. peuvent y être véhiculés.
Applications
Passage sans pression de liquides alimentaires et de solutions aqueuses dont des acides et des bases
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0 bar |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 200 °C |
| Application | transfert sans pression de liquides alimentaires et de solutions aqueuses, y compris des acides et des bases ; adaptés aux secteurs agroalimentaire, médical non invasif et laboratoires. compatible avec jus de fruits, vins, alcools jusqu’à 50 % vol. et lait, avec cycles répétés de stérilisation. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,472 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,669 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Epaisseur de la matière | 2,5 mm |
| Matière | silicone alimentaire transparent (60 sha), sans phtalates (<0,1 %) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
499,00 € HT
/ 25 mètres
598,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h