Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 072022
Tubclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :072022
Rubix :0363-2008836
EAN :3291670720221



Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION TUBCLAIR AL PVC TRANSPARENT ABCD1 12X16 UE25
Tube polyvalent alimentaire monocouche en pvc souple transparent de classe a, 75 sha
Points forts
Conçu avec des matières de première qualité, le Tubclair AL est un tuyau souple très transparent, léger et apte aux contacts avec les denrées alimentaires et les alcools titrant jusqu’à 50% vol. Il a en outre une excellente longévité et bénéficie d’une protection anti-UV supérieure. Le Tubclair AL se décline en une gamme très complète de diamètres.
Applications
Passage de liquides divers sans pression : eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que lait, jus de fruits, bière, vins…
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transfert de liquides non sous pression (eau, lait, jus de fruits, bière, vin), de certains acides et bases ; transfert de produits alimentaires en poudre ; peut être utilisé comme gaine de protection. convient au contact alimentaire et aux alcools jusqu'à 50 % vol (limité à 40 °c pour les alcools). |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,472 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,63 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Epaisseur de la matière | 2 mm |
| Matière | pvc (pvc transparent de qualité alimentaire) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,50 € HT
/ 25 mètres
60,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h