Tuyau pour produits alimentaires Trelleborg 5500858
Tuyaux BERGALAV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :5500858
Rubix :1195-2178682

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP10 BERGALAV EPDM BLEU 13X22 UE20
Tube : EPDM de qualité alimentaire, blanc, lisse. Armature : fils synthétiques. Revêtement : EPDM résistant aux intempéries, bleu, lisse. Température : -30 à 160°C.
Points forts
Souple. Spécialement adapté pour être monté sur des enrouleurs/dévidoirs. Sans phtalates.
Applications
Tube : EPDM de qualité alimentaire, blanc, lisse. Armature : fils synthétiques. Revêtement : EPDM résistant aux intempéries, bleu, lisse. Température : -30 à 160°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 160 °C |
| Application | nettoyage à l'eau chaude dans les usines agroalimentaires ; nettoyage occasionnel à la vapeur jusqu'à 160 °c (tuyau de nettoyage pour l'industrie agroalimentaire) |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,512 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,866 '' |
| Longueur | 4 m |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Epaisseur de la matière | 4,5 mm |
| Rayon de courbure | 95 mm |
| Matière | chambre à air : epdm de qualité alimentaire (blanc, lisse) ; renfort : textile synthétique ; revêtement : epdm (bleu, résistant aux intempéries) |
| Pression de non éclatement | 30 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
760,40 € HT
/ 40 mètres
912,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours