Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 169283
Vitryl 25M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :169283
Rubix :0363-2061821
EAN :3291671692831

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION VITRYL SILICONE TRANSP 3X6 UE25
Tube monocouche en silicone transparent de qualité alimentaire et très souple. (60 sha)
Points forts
Le silicone est un matériau souple résistant à des températures élevées. Le Vitryl peut ainsi être utilisé jusque 200°C (240°C en pointe) et supporte des cycles répétés de stérilisation.Le Vitryl peut également être utilisé à basse température tout en gardant sa souplesse.Il est apte aux contacts alimentaires et des alcools titrant jusqu'à 50 % vol. peuvent y être véhiculés.
Applications
Passage sans pression de liquides alimentaires et de solutions aqueuses dont des acides et des bases
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 200 °C |
| Application | transfert de liquides alimentaires et de solutions aqueuses (y compris certains acides et bases). convient à la transformation alimentaire, aux pompes péristaltiques, aux équipements médicaux non invasifs et à l'usage en laboratoire ; supporte les alcools jusqu'à 50 % vol. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,118 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,236 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Epaisseur de la matière | 1,5 mm |
| Matière | silicone (de qualité alimentaire, 60 sha) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,25 € HT
/ 25 mètres
125,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h