Tuyau pour produits alimentaires Alfaflex OP075025
Opal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :OP075025
Rubix :2969-2012064
EAN :3422561542213


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 4 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP3+VIDE OPAL PVC TRANSP ABCD1 76X85,6 UE25
Tuyau en PVC sans phtalate renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc - Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agrée par le laboratoire d'essai IANESCO Procès-Verbal RE-13-02869 et RE-13/02867) - Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température - Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 4 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | aspiration et refoulement (transfert) de produits alimentaires et de liquides ; convient à la manipulation d'aliments et de boissons — homologué pour les simulants alimentaires a, b, c et d1 (ianesco). |
| Diamètre intérieur (pouce) | 2,95 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 3,33 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 84,6 mm |
| Epaisseur de la matière | 4,8 mm |
| Rayon de courbure | 172,5 mm |
| Matière | pvc transparent (de qualité alimentaire) avec spirale en pvc blanc rigide intégrée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,24 € HT
/ 0,01
0,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h