Jeu de clés de serrage SAM 50-TR12, Nombre d'éléments: 12 | Finition: Chromé
Trousse 12 Cles Mixtes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :50-TR12
Rubix :0149-5011015
EAN :3272670257177

Documents
Détails articles : JEU CLES MIXTES 50-TR 12
Forgée en acier au chrome-vanadium. Alliance de 2 têtes de même ouverture, permettant avec la tête à fourche une approche rapide de serrage et un blocage surpuissant avec la tête polygonale dont le coudage à 15° assure une manoeuvre aisée en surface plane. Forme adoucie pour le confort de la main. Présentation "laser" poli brillant chromé.Poids : 1300 g
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 12 |
|---|---|
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,88 € HT
/ jeu
142,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours