Jeu de clés de serrage Facom 31.JE6T, Nombre d'éléments: 6 | Finition: Satin/Chrome

31.J - Jeux de clés à fourches "extra-fines" métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :31.JE6T
Rubix :0139-5005365
EAN :3148515278501
CLE FOURCHE 31.JE6T JEU

Résumé technique

Documents

Détails articles : CLE FOURCHE 31.JE6T JEU


Le jeu de clés à fourches "extra-fines" métriques FACOM 31.J est conçu pour offrir un maximum de précision et d’accessibilité dans les zones confinées. Grâce à sa conception particulière, 30 % plus fine qu’une clé plate traditionnelle, cet outil est à la fois pratique et simple à ranger.

Caractéristiques :
Les clés 31.J se distinguent par leur finesse exceptionnelle qui permet de travailler dans des espaces très réduits sans compromettre la solidité de l’outil. Leur double dimension intégrée à chaque clé offre une solution pratique et rapide, réduisant le nombre d’outils nécessaires. L’inclinaison des têtes à 15° facilite l’accès aux contre-écrous et aux endroits difficiles, tandis que la finition satinée améliore le confort et la durabilité.

Spécifications :
• Conception : 30 % plus mince qu’une clé plate classique
• Inclinaison des têtes : 15°
• Tailles métriques : 6 à 24 mm
• Double dimension : 2 tailles par clé
• Finition : satin
• Conditionnement : livré en rouleau
• Rangement : trousse textile renforcée

Normes :
• ISO 3318 : spécifie les exigences relatives aux clés à fourches et outils similaires en termes de dimensions et de performances.
• ISO 691 : définit les dimensions et tolérances applicables aux outils de serrage, assurant leur compatibilité et leur sécurité.

Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".

Points forts

• Accès optimisé aux zones confinées
• Conception extra-fine pour une précision maximale
• Polyvalence grâce à la double dimension par clé
• Finition satin pour un confort et une durabilité accrus
• Inclinaison des têtes à 15° pour faciliter l’accès aux contre-écrous
• Gain de place et de temps grâce à un nombre réduit d’outils

Applications

Ces jeux de clés à fourches sont idéaux pour les opérations de maintenance, de montage et de réparation dans les secteurs automobile, industriel et aéronautique. Leur finesse permet de travailler efficacement dans des espaces restreints et sur des pièces difficiles d’accès, rendant ces clés indispensables pour les professionnels confrontés à des environnements exigeants.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
Finitionsatin/chrome
114,31 € HT
/ jeu
137,17 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h