Jeu de clés de serrage Facom 440.JP14PB, Nombre d'éléments: 14
Jeux de clés mixtes FACOM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Documents
Détails articles : CLE MIXTE (7 A 24MM) JEU 14 440.JP14PB (PROMO 5/10/30)
Caractéristiques :
Chaque clé du jeu Facom 440.JP bénéficie d’une conception robuste alliant performance mécanique et ergonomie. Le profil OGV® à 12 points maximise le contact avec l’écrou pour réduire l’usure des fixations et assurer un couple optimal. Le manche I-beam arrondi améliore la prise en main et réduit la fatigue lors d’une utilisation prolongée. L’angle décalé de 15° facilite les interventions dans des zones encombrées, offrant plus de liberté de mouvement. Le tout est rangé dans un étui souple et portatif, très pratique pour le transport et le stockage sécurisé des outils.
Spécifications :
- Profil OGV® 12 points
- Angle de décalage : 15°
- Manche de type I-beam
- Livré en étui portatif
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une référence incontestée dans l’univers de l’outillage à main. La marque conçoit des solutions innovantes pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, de l’aéronautique et de la maintenance. Engagée pour la qualité, la fiabilité et la performance, Facom compte plus de 10 000 références produits et bénéficie d’une forte présence en Europe. Sa mission : améliorer la productivité et la sécurité des professionnels.
ouverture mm : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 contenant : étui portable
Points forts
- Profil OGV® 12 pans limitant l’usure des fixations et augmentant le couple ;
- Décalage de 15° permettant un accès plus facile dans les zones restreintes ;
- Manche ergonomique type I-beam pour un meilleur confort d’utilisation ;
- Étui portatif facilitant le transport et la protection des outils.
Applications
Informations techniques
| Nombre d'éléments | 14 |
|---|
Foire aux questions
Le jeu de clés mixtes FACOM 440.JP14PB combine un profil OGV® 12 points, un décalage de 15° et un profil I-beam. Selon Facom, le premier maximise le contact avec l'écrou ou le boulon pour préserver les fixations, le second améliore la maniabilité et aide à éviter des obstacles, et le troisième apporte plus de confort grâce à une forme arrondie.
Le jeu de clés mixtes FACOM 440.JP14PB comprend 14 tailles métriques : 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 24 mm.
Le jeu de clés mixtes FACOM 440.JP14PB est présenté comme compact et conçu pour combiner robustesse, contrôle, stabilité, confort et sécurité. Facom précise aussi qu'il est prévu pour travailler dans des zones confinées.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h