Jeu de clés de serrage Facom 34.JU13T, Nombre d'éléments: 13 | Finition: Satin/Chrome

34 - Jeux de clés à fourches "micromécanique" en trousse métriques et en pouces

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :34.JU13T
Rubix :0139-5005371
EAN :3148515281402
CLE FOURCHE MICRO INCH JEU13 34.JU13T

Résumé technique

Documents

Détails articles : CLE FOURCHE MICRO INCH JEU13 34.JU13T


Le jeu de clés à fourches "micromécanique" Facom 34.J est conçu pour répondre aux besoins précis des interventions en espace réduit. Offrant une combinaison de dimensions métriques et en pouces, il garantit une adaptabilité maximale pour les professionnels de la maintenance et de la micromécanique. Sa conception à double décalage permet d’accéder aux écrous difficilement accessibles, là où les clés standards atteignent leurs limites.

Caractéristiques :
Pensé pour une utilisation dans les zones exiguës, le jeu de clés à fourches Facom 34.J dispose de têtes minces et de tiges courtes, facilitant les manipulations dans les espaces confinés. Chaque clé présente une double dimension pour réduire l’encombrement et multiplier les possibilités d’intervention. Les têtes décalées à 15° et 75° assurent un accès optimisé aux fixations les plus difficiles d’accès. L’ensemble est présenté dans une trousse en rouleau robuste et pratique pour un rangement sûr et un transport aisé.

Spécifications :
- Dimensions métriques : de 3,2 mm à 17 mm
- Dimensions en pouces : de 3/16" à 11/16"
- Têtes décalées à 15° et 75°
- Clés à double dimension
- Trousse de rangement en rouleau

Normes :
Le jeu de clés à fourches Facom 34.J est conforme aux normes suivantes, garantissant qualité, sécurité et compatibilité avec les exigences européennes :
- ISO 3318 : définit les dimensions et les exigences fonctionnelles pour les clés à fourche utilisées manuellement ;
- ISO 691 : spécifie les tolérances, les essais et les exigences générales pour les outils de manœuvre manuelle.

Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une référence mondiale dans la fabrication d'outillage professionnel à main. Reconnue pour la robustesse et la précision de ses produits, la marque propose plus de 10 000 références. Sa mission : offrir des solutions fiables et durables aux professionnels de l'industrie, de l'automobile et de la maintenance, grâce à un engagement constant en matière d'innovation et de qualité.

Points forts

- Accès facilité dans les zones exiguës grâce à la tige courte et aux têtes minces ;
- Meilleure portée sur les écrous difficiles d’accès grâce au double décalage à 15° et 75° ;
- Polyvalence accrue avec les deux dimensions par clé ;
- Compatibilité avec les systèmes métriques et en pouces pour une large gamme d’interventions ;
- Gain de place et organisation optimale avec la trousse en rouleau.

Applications

Ce jeu de clés est idéal pour les interventions en micromécanique, maintenance précise et assemblages techniques où l'espace est limité. Recommandé pour les techniciens de maintenance industrielle, les ateliers de réparation de matériels électroniques ou mécaniques, et les professionnels intervenant dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile ou de la fabrication de précision. L’utilisation est optimale dans les environnements contraints où la maniabilité et la précision sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments13
Finitionsatin/chrome
163,97 € HT
/ jeu
196,76 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h