Jeu de clés de serrage Facom 75.JN10, Nombre d'éléments: 10 | Finition: Satin/Chrome
75.JN - Jeux de clés à pipe débouchées métriques et en pouces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :75.JN10
Rubix :0139-5019567
EAN :3148515322457

Documents
Détails articles : CLE PIPE 75.JN10 JEU
Le jeu de clés à pipe débouchées Facom 75.JN10 contient 10 clés à pipe débouchantes du 8 au 19 pour une polyvalence totale. Grâce à sa conception robuste et à son profil OGV®, il garantit un serrage plus efficace, une meilleure longévité et une protection optimale des écrous.
Caractéristiques :
Ce jeu de clés à pipe débouchées se distingue par une double fonctionnalité pratique : la tête courte permet une meilleure accessibilité dans les zones étroites, tandis que la tête longue offre un bras de levier idéal pour les serrages puissants. L’ouverture latérale sur la tête courte facilite le passage des tiges filetées, ce qui élargit considérablement les possibilités d’utilisation. Le profil de douille 6 points OGV® assure un contact optimal avec les écrous, réduisant les contraintes sur les arêtes et augmentant la durée de vie de l’outil et des pièces manipulées.
Spécifications :
- Modèle : 75.JN10.
- Type : jeu de clés à pipe débouchées métriques.
- Nombre de pièces : 10 clés.
- Tailles incluses : 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm.
- Profil : OGV® 6 points.
- Finition : chromée satinée pour une meilleure résistance à la corrosion.
- Utilisation : desserrage et serrage puissants, même en présence de tiges filetées.
- Garantie : à vie selon les conditions de la marque Facom.
Normes :
- ISO 2236.
- ISO 691.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom est une référence incontournable dans le domaine de l’outillage professionnel. Forte de plus d’un siècle d’expertise, la marque est présente dans les ateliers, usines, garages et chantiers du monde entier. Facom fonde sa réputation sur trois piliers : innovation, performance et fiabilité. Avec plus de 100 ans d’expérience, la marque propose une large gamme d’outils manuels et de solutions de rangement, adaptés à des métiers variés tels que la mécanique, l’électricité, la maintenance industrielle ou encore la plomberie. Facom garantit une qualité irréprochable et offre une garantie à vie sur ses outils à main, un engagement fort qui a traversé les générations.
Caractéristiques :
Ce jeu de clés à pipe débouchées se distingue par une double fonctionnalité pratique : la tête courte permet une meilleure accessibilité dans les zones étroites, tandis que la tête longue offre un bras de levier idéal pour les serrages puissants. L’ouverture latérale sur la tête courte facilite le passage des tiges filetées, ce qui élargit considérablement les possibilités d’utilisation. Le profil de douille 6 points OGV® assure un contact optimal avec les écrous, réduisant les contraintes sur les arêtes et augmentant la durée de vie de l’outil et des pièces manipulées.
Spécifications :
- Modèle : 75.JN10.
- Type : jeu de clés à pipe débouchées métriques.
- Nombre de pièces : 10 clés.
- Tailles incluses : 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm.
- Profil : OGV® 6 points.
- Finition : chromée satinée pour une meilleure résistance à la corrosion.
- Utilisation : desserrage et serrage puissants, même en présence de tiges filetées.
- Garantie : à vie selon les conditions de la marque Facom.
Normes :
- ISO 2236.
- ISO 691.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom est une référence incontournable dans le domaine de l’outillage professionnel. Forte de plus d’un siècle d’expertise, la marque est présente dans les ateliers, usines, garages et chantiers du monde entier. Facom fonde sa réputation sur trois piliers : innovation, performance et fiabilité. Avec plus de 100 ans d’expérience, la marque propose une large gamme d’outils manuels et de solutions de rangement, adaptés à des métiers variés tels que la mécanique, l’électricité, la maintenance industrielle ou encore la plomberie. Facom garantit une qualité irréprochable et offre une garantie à vie sur ses outils à main, un engagement fort qui a traversé les générations.
Points forts
- Durabilité supérieure : conception robuste et finition chromée satinée pour une résistance élevée à l’usure et à la corrosion.
- Polyvalence optimale : la tête courte pour l’accessibilité et la tête longue pour la puissance couvrent une large gamme de besoins.
- Protection des têtes et des écrous : réduction du risque d'arrondissement des écrous grâce au profil 6 points OGV®.
- Polyvalence optimale : la tête courte pour l’accessibilité et la tête longue pour la puissance couvrent une large gamme de besoins.
- Protection des têtes et des écrous : réduction du risque d'arrondissement des écrous grâce au profil 6 points OGV®.
Applications
Ce lot de clés à pipe débouchées est particulièrement adapté aux environnements où robustesse et polyvalence sont essentielles. Il est idéal pour les mécaniciens travaillant sur des véhicules légers ou utilitaires, les techniciens de maintenance industrielle nécessitant des outils fiables et durables, ainsi que les artisans du bâtiment intervenant sur des installations variées. Ce kit est très pratique pour recharger une caisse à outils ou une servante.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 10 |
|---|---|
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,98 € HT
/ jeu
121,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h