Jeu de clés de serrage Facom 76.JN10, Nombre d'éléments: 10 | Finition: Satin/Chrome
76.JN - Jeu de clés à douilles coudées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :76.JN10
Rubix :0139-5019568
EAN :3148515324451



Documents
Détails articles : CLE PIPE 76.JN10 JEU
Les jeux de clés à pipe coudées Facom 76 sont des ensembles complets conçus pour répondre aux besoins des professionnels de la mécanique. Robustes et polyvalents, ils permettent de réaliser des serrages et desserrages puissants avec un confort d’utilisation optimal.
Caractéristiques :
Les jeux de clés Facom 76 regroupent des clés à pipe débouchées forgées en acier de haute qualité, offrant une résistance accrue lors des interventions répétées. Chaque clé possède une tête courte à 12 pans pour un angle de reprise de 30°, permettant un travail fluide même dans les zones difficiles d’accès. La tête longue à 6 pans assure quant à elle un serrage précis et puissant. Le débouchage de la tête courte facilite le passage des tiges filetées, rendant ces outils idéaux pour les travaux mécaniques complexes. Les ensembles sont proposés avec un panel de clés plus ou moins large selon la référence (de 5 à 22 clés).
Spécifications :
- Ensemble de clés à pipe débouchées forgées.
- Tête courte 12 pans avec angle de reprise à 30°.
- Tête longue 6 pans pour serrages puissants.
- Dimensions métriques de 8 à 32 mm.
- Débouchage de la tête courte pour passage de tiges filetées.
- Finition chromée satinée pour une meilleure protection contre la corrosion.
- Fabrication en acier haute performance pour une solidité maximale.
- Garantie à vie Facom.
Normes :
- ISO 2236
- ISO 691
- NF ISO 2236
- NF ISO 691
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels avec des outils de haute qualité. Marque française emblématique, elle s’est imposée comme un acteur incontournable dans le monde de l’outillage, en combinant innovation, robustesse et ergonomie. Facom met l’accent sur la précision et la performance, avec une gamme couvrant des centaines de métiers : automobile, aéronautique, maintenance industrielle, bâtiment et électricité. Forte de plus de 100 ans d’expérience, la marque est reconnue pour sa garantie à vie instaurée dès 1952, véritable gage de confiance. Aujourd’hui, Facom reste une référence mondiale avec une présence sur tous les grands marchés industriels et une offre dépassant plusieurs milliers de références.
Caractéristiques :
Les jeux de clés Facom 76 regroupent des clés à pipe débouchées forgées en acier de haute qualité, offrant une résistance accrue lors des interventions répétées. Chaque clé possède une tête courte à 12 pans pour un angle de reprise de 30°, permettant un travail fluide même dans les zones difficiles d’accès. La tête longue à 6 pans assure quant à elle un serrage précis et puissant. Le débouchage de la tête courte facilite le passage des tiges filetées, rendant ces outils idéaux pour les travaux mécaniques complexes. Les ensembles sont proposés avec un panel de clés plus ou moins large selon la référence (de 5 à 22 clés).
Spécifications :
- Ensemble de clés à pipe débouchées forgées.
- Tête courte 12 pans avec angle de reprise à 30°.
- Tête longue 6 pans pour serrages puissants.
- Dimensions métriques de 8 à 32 mm.
- Débouchage de la tête courte pour passage de tiges filetées.
- Finition chromée satinée pour une meilleure protection contre la corrosion.
- Fabrication en acier haute performance pour une solidité maximale.
- Garantie à vie Facom.
Normes :
- ISO 2236
- ISO 691
- NF ISO 2236
- NF ISO 691
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels avec des outils de haute qualité. Marque française emblématique, elle s’est imposée comme un acteur incontournable dans le monde de l’outillage, en combinant innovation, robustesse et ergonomie. Facom met l’accent sur la précision et la performance, avec une gamme couvrant des centaines de métiers : automobile, aéronautique, maintenance industrielle, bâtiment et électricité. Forte de plus de 100 ans d’expérience, la marque est reconnue pour sa garantie à vie instaurée dès 1952, véritable gage de confiance. Aujourd’hui, Facom reste une référence mondiale avec une présence sur tous les grands marchés industriels et une offre dépassant plusieurs milliers de références.
Points forts
- Angle de reprise à 30° facilitant le travail dans les zones exiguës.
- Robustesse renforcée grâce à la fabrication en acier forgé haute performance.
- Finition chromée satinée offrant une protection durable contre l’usure et la corrosion.
- Garantie à vie Facom sur chaque clé, symbole d’un investissement fiable et durable.
- Robustesse renforcée grâce à la fabrication en acier forgé haute performance.
- Finition chromée satinée offrant une protection durable contre l’usure et la corrosion.
- Garantie à vie Facom sur chaque clé, symbole d’un investissement fiable et durable.
Applications
Le jeu de clés Facom 76 est idéal pour la mécanique automobile, la maintenance industrielle, la plomberie et les chantiers nécessitant des serrages puissants. Grâce à sa conception débouchée, il s’adapte parfaitement aux travaux sur tiges filetées, écrous en profondeur et fixations difficiles d’accès. La présentation en kit est parfaite pour recharger une servante d'atelier ou un caisse à outils.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 10 |
|---|---|
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,63 € HT
/ jeu
147,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h