Mètre ruban Wilmart 278103, Longueur: 30 m | Largeur: 13 mm | Boîtier: Acier
Triple décamètre boitier ajouré ALU 30Mx13 - ruban acier Class II
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :278103
Rubix :0130-0138258
EAN :4016515032050

Documents
Détails articles : TRIPLE-DECAMETRE RUBAN 30MX13MM
Boîtier en aluminium anodisé.
Manivelle ABS escamotable.
Ruban acier jaune.
Le 0 est à la boucle crochet.
Les ouvertures dans le boîtier permettent d'évacuer facilement les salissures.
Graduation en mm uniquement sur le bas.
Dimensions : 10 m x 13 mm
Zéro boucle
Manivelle ABS escamotable.
Ruban acier jaune.
Le 0 est à la boucle crochet.
Les ouvertures dans le boîtier permettent d'évacuer facilement les salissures.
Graduation en mm uniquement sur le bas.
Dimensions : 10 m x 13 mm
Zéro boucle
Points forts
Les ouvertures dans le boîtier permettent d'évacuer facilement les salissures.
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | acier |
|---|---|
| Longueur | 30 m |
| Largeur | 13 mm |
| Type | triple décamètre boîtier acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,63 € HT
/ unité
84,76 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
