Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FI5064025
Filclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FI5064025
Rubix :2969-2012003
EAN :3422566506418

Documents
Détails articles : TUYAU BP18 FILCLAIR AL PVC TRANSP ABCD1 50X64 UE25
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | incolore |
| Pression de service | 8 bar |
| Rayon de courbure | 110 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,27 € HT
/ 0,01
0,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
