Tuyau multifonctions (eau, air) Trelleborg 0200160

Tuyau MAXAIR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Trelleborg :0200160
Rubix :1195-2165133
TUYAU BP10 MAXAIR SBR NOIR 35X47 UE40

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Longueur40 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUYAU BP10 MAXAIR SBR NOIR 35X47 UE40


Tuyau pour la maintenance industrielle. Tube : SBR, noir, lisse. Armature en fils synthétiques. Revêtement SBR : noir, lisse pour les diamètres ≤ 25 mm, aspect grain toile pour les diamètres > 25 mm. Température d'utilisation : -40°C à +70°C. Tubes et revêtement conducteurs. R < 106 Ω/m. Tolérance sur la longueur ± 1% (norme ISO 1307).

Points forts

Résistance élevée à l’abrasion. Bonne flexibilité même à basse température. Gamme étendue de diamètres et dimensions. Facteur de sécurité élevé.

Applications

Pour les équipements pneumatiques et les usages courants de l'air comprimé dans des applications diverses. Compatible avec l'oxygène, les gazs inertes pour le soudage ou l'eau industrielle (sous certaines conditions).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Longueur40 m
Applicationair comprimé. fluides non-agressifs.
Pression de service15 bar
Rayon de courbure350 mm
1 544,80 € HT
/ 40 mètres
1 853,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours