Références
Alfaflex :ARC20050
Rubix :2969-2064969
EAN :3422561672620

Détails articles : TUYAU ARROSAGE CAOUTCHOUC ROUGE D.20 - UE50 METRES
Tube intérieur SBR - Trame textile - Revêtement SBR à rainures
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | rouge |
| Pression de service | 6 bar |
| Rayon de courbure | 280 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,00 € HT
/ 50 mètres
476,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
