Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 149767
Cristal Arme Tcf
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :149767
Rubix :0363-2085466
EAN :3506111497670

Documents
Détails articles : TUYAU BP12 TCF PVC TRANSP ABC 30X40 UE50
Tuyau polyvalent transparent.conception tri-couches en pvc souple transparent, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
Grâce aux matières choisies, le TCF est souple et transparent. Par ailleurs, son renforcement permet une bonne tenue en pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | incolore |
| Rayon de courbure | 150 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
729,50 € HT
/ 50 mètres
875,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours