Tuyau multifonctions (eau, air) UPS SCS GATES EUROPE LOLA+04xRL200
LOCK-ON PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
UPS SCS GATES EUROPE :LOLA+04xRL200
Rubix :A245-2069632
Fabricant :3284-4801
EAN :5414465679957



Détails articles : TUYAU RENFORCEMENT TEXTILE LOLA+04XRL200
Recommandé pour une utilisation avec des huiles hydrauliques à base de pétrole, de l'eau, des solutions antigel à base de glycol, des lubrifiants moteur et de l'air. Convient aux systèmes de nettoyage basse pression et pneumatiques, aux conduites de retour et aux conduites basse pression. Les flexibles et raccords à verrouillage ne sont pas recommandés pour les surpressions ni les applications critiques. Ne pas utiliser avec de l'essence ou du gazole, sauf autorisation expresse du fabricant (conformément à la spécification Gates H/C).
Tuyau industriel polyvalent avec raccords Lock-On Plus, recommandé pour le transport d'huiles hydrauliques à base d'huile minérale, de solutions antigel, d'eau, d'huiles lubrifiantes chaudes et d'air. Convient aux systèmes de nettoyage et pneumatiques basse pression, aux conduites de retour et aux conduites basse pression. Les tuyaux et raccords Lock-On Plus ne sont pas adaptés aux applications impliquant des surpressions ou autres applications critiques. Tube intérieur en NBR (nitrile). Renforcement : tresse textile. Raccords Lock-On Plus réutilisables à emboîtement. Plage de température : -40 °C à +100 °C en continu, +121 °C ponctuellement. Couleurs : LOLA = Noir, LOLB = Bleu, LOLC = Gris, LOLG = Vert, LOLR = Rouge
Points forts
Base NBR/PVC
Applications
Pour le transport d'huiles hydrauliques à base d'huile minérale, de solutions antigel, d'eau, d'huiles de lubrification chaudes et d'air. Convient aux systèmes de nettoyage et pneumatiques basse pression, aux conduites de retour et aux conduites basse pression. Les flexibles et raccords à verrouillage ne sont pas adaptés aux applications soumises à des surpressions ou à d'autres applications critiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 m |
| Couleur | noir |
| Pression de service | 21 bar |
| Rayon de courbure | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 996,00 € HT
/ 200 mètres
2 395,20 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence