Treuil à main Huchez MOTORBOX150 CD6
Treuil manuel "motorisé" MOTORBOX
Voir les informations techniquesRéférences
Huchez :MOTORBOX150 CD6
Rubix :4209-7275158

Détails articles : TREUIL ELEC.MOTORBOX FORCE 150KG
Commande directe. Boîte de commande montée-descente avec arrêt d'urgence. Moteur frein monophasé 230 V à condensateur permanent - 50 Hz type levage.
Classe F. Protection IP 54. Avec fin de course. Puissance du moteur adaptée à toute installation. Norme EN 14492-1.
Poids 14 kg
Points forts
Solution idéale pour remplacer un treuil manuel. Réduit les troubles musculo-squelettiques.
Applications
Pour les applications de levage et de traction simples.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre câble | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 371,07 € HT
/ unité
1 645,28 € TTC

- Livraison habituellement sous (32) jours